Beli Mata Bor Dril di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  4. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  6. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    53%
    Mulai

    Rp22.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  7. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  8. Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    21%
    Mulai

    Rp44.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  9. monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  10. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  11. NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    43%
    Mulai

    Rp67.900

    NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is a general coated drill with jobber length for long life and high efficiency drilling of standard steels up to 40HRC
    atribut:
    • Point Angle (°): 118
    • Coating: G coat
    • Tolerance: h8
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    51%
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
  14. OSG Straight Shank High Performance Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    OSG Straight Shank High Performance Drill (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Helix Angle (Degree): 30
    • Surface Treatment: WDI
    • Tool Material: Carbide
  15. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  16. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  17. NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)
    46%
    Mulai

    Rp34.900

    NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
  18. RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper - 5X More Stronger - DIN 338 Standart - 135° Point Sharper
Daftar Harga Mata Bor Dril Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp22.900
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp93.900
Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp44.900
monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Rp38.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)Rp34.000

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)